Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 315A; 690VAC; 50,6x51x56,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-Q300003
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     PC31UD69V315TF
EAN/GTIN:
     3605340322279
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 315A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters
Verlustleistung: 65W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 50,6x51x56,5mm
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 86,42334*
€ 107,02334*
15 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 84,44*
€ 107,22*
3
Frei Haus
ab € 87,29334*
€ 108,01334*
1
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 127,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 125,72*
€ 169,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S099284
ab € 6,62004*
Zubehör
Mersen
S098801
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.