Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340156553
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S098801
EAN/GTIN:
     3605340156553
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m8x30
Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 8, Gewindesteigung 1,25mm, Vollgewinde, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: gewinde-bolzen m8, gewinde bolzen, Anschluss, Bolzen, Gewindebolzen-Anschluss, Gewindebolzen-Schmelzsicherungseinsatz, Gewindebolzen-Sicherung, Gewindebolzen-Sicherungseinsatz, Gewindebolzen-Sicherungssystem, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 6,32*
6
€ 3,90*
ab € 4,935*
€ 6,515*
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 6,91*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,62*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.