Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     2805-Q50I-PA66-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q50I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100000
€ 5,95*
ab € 0,08156*
€ 0,10056*
10
€ 6,90*
ab € 0,0824*
€ 0,1467*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0925*
€ 0,1605*
100
€ 8,95*
ab € 0,1181*
€ 0,1736*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2037*
€ 0,2837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.