Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220ABL; Ifsm: 110A; internally triggered


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 12A; TO220ABL; Ifsm: 110A; internally triggered
Triac; 600V; 12A; TO220ABL; Ifsm: 110A; internally triggered
Artikel-Nr.:
     2805-Q6012LTH1LEDTP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     Q6012LTH1LEDTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABL
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Strom im max. Impuls: 110A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: internally triggered
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,66*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 3,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.