Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; weiss; Flashguard; 230VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS Xenon Blinkend Signalleuchte Grün, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Klaxon Flashguard QBS Xenon Blinkend Signalleuchte Grün, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Klaxon Flashguard QBS Xenon Blinkend Signalleuchte Grün, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     2805-QBS-0021
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Lichtquelle: Xenonlampe
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Flashguard
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Schirmfarbe: grün
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 32,13*
€ 8,95*
ab € 40,30*
€ 55,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.