Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 50mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 50mm; 1÷10bar
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 50mm; 1÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-QF080.0050
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     QF080.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M10
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Pneumatikmodul-Typ: Kompaktzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht;mechanische Amortisation
Kolbendurchmesser: 80mm
Kolbenhub: 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.