Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 100mm; Kolbenhub: 20mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 100mm; Kolbenhub: 20mm; 1÷10bar
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 100mm; Kolbenhub: 20mm; 1÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-QF100.0020
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     QF100.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M12
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Pneumatikmodul-Typ: Kompaktzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht;mechanische Amortisation
Kolbendurchmesser: 100mm
Kolbenhub: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.