Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shredder; Schnitt: Schnipsel; Schutz: P-4; 23l; 367x263x506mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shredder; Schnitt: Schnipsel; Schutz: P-4; 23l; 367x263x506mm
Shredder; Schnitt: Schnipsel; Schutz: P-4; 23l; 367x263x506mm
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50326
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Hersteller: QOLTEC
Fassungsvermögen: 23l
Ausführung: mit automatischer Papierzuführ
Abmessungen: 367x263x506mm
Schnittart: Schnipsel
Schutzart: P-4
Typ der Büroausstattung: Shredder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.