Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 1m; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 1m; weiss
Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 1m; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50412
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.1;HDCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.