Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 2m; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 2m; weiss
Adapter; DisplayPort 1.2,HDCP,USB 3.1; 2m; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50413
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.1;HDCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.