Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Power Delivery (PD),USB 3.1; 0,2m; schwarz; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; Power Delivery (PD),USB 3.1; 0,2m; schwarz; schwarz
Adapter; Power Delivery (PD),USB 3.1; 0,2m; schwarz; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50430
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,2m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;HDMI Buchse;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: USB 3.1;Power Delivery (PD)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.