Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Office supplies: thermal roll; white; W: 80mm; L: 80m; Ø: 79mm; 10rl.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-QOLTEC-51892
Hersteller:
Qoltec
Herst.-Nr.:
51892
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Hersteller:
QOLTEC
Farbe:
weiss
Breite:
80mm
Durchmesser:
79mm
Länge:
80m
Anwendung:
receipt printer
Anzahl im Set/Package:
10Rll.
Massenbelegug:
55g/m
2
Typ des Büroartikels:
thermal roll
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Bürozubehör
Weitere Suchbegriffe:
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermokassenrolle 80mmx80m
,
thermo bonrollen
,
thermokassenrollen 80m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen