Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; AGM,GEL,Blei-Säure,Li-FePO4,Gel; 30A; 88%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51955
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: QOLTEC
Setinhalt: Stromversorgungskabel
Ausgangsspannung: 12...15V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 30A
Eigenschaften von Ladegeräten: Aktivkühlung
Wirkungsgrad: 88%
Ausgangsanschlusses-Art: Krokodilklemme
Akku-Art: Blei-Säure;Li-FePO4;Gel;AGM;GEL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.