Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; AGM,GEL,Blei-Säure,Li-FePO4,Gel; 20A; 88%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51959
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: QOLTEC
Setinhalt: Stromversorgungskabel
Ausgangsspannung: 12...15V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 20A
Eigenschaften von Ladegeräten: Aktivkühlung
Wirkungsgrad: 88%
Ausgangsanschlusses-Art: Krokodilklemme
Akku-Art: Blei-Säure;Li-FePO4;Gel;AGM;GEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.