Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 300mm; W: 7,2mm; Polyamid; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52231
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,3m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Ja
Breite der Kabelbinder: 7,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Ausführung: lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.