Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; weiss; SMA-J; 50W; 600÷2700MHz; 50Ω; 3m; 12dBi; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-57045
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     57045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Steckverbinder-Art: SMA-J
Betriebstemperatur: -20...85°C
Leistung: 50W
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 600MHz...2,7GHz
Leitungs-Art: RG58/U
Kabellänge: 3m
Netzwerk Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: 4G;LTE;extern
Antennen-Energiegewinn: 12dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.