Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,gerade; -0,95÷6bar; Gewinde: R 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QS-1/2-10-50
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gewinde: R 1/2"
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: gerade;Gewinde
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,26*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,31*
3 Tage
2703
50
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,15*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.