Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,gerade; -0,95÷6bar; Gewinde: R 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QS-3/8-8-50
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gewinde: R 3/8"
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: gerade;Gewinde
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,32*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,58*
3 Tage
3059
50
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,84*
50
Frei Haus
ab € 1,7248*
€ 2,177*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.