Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET + Schottky; unipolar; 20V; 1,5A; Idm: 3A; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET + Schottky; unipolar; 20V; 1,5A; Idm: 3A; ESD
Transistor: N-MOSFET + Schottky; unipolar; 20V; 1,5A; Idm: 3A; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-QS5U34TR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     QS5U34TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSOT25
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,31Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET + Schottky
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 1,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 3A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,153*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.