Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 30V; 24°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 30V; 24°
Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 30V; 24°
Artikel-Nr.:
     2805-QSD123
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSD123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Schalttransistor
Transistor
onsemi transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 24°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 880nm
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,41*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,45*
2 Tage
4066
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,77*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,91*
2 Tage
429
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.