Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,gerade; -0,95÷6bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-QSSF-1/4-10-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: gerade;Gewinde
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Gewinde-Art: Innen
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
#Werbeaktionen: festo_202109;maintenance_202308
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,18*
3 Tage
208
10
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,70*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 8,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 156,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.