Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heißluftkolben; für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heißluftkolben; für Lötstationen
Lötkolben: Heißluftkolben; für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-805A
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     QUICK 805A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Hersteller: QUICK
Lötkolben-Typ: Heißluftkolben
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: QUICK-861DW-ESD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.