Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; ON-OFF; 20A/12VDC; R13-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; ON-OFF; 20A/12VDC; R13-28
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; ON-OFF; 20A/12VDC; R13-28
Artikel-Nr.:
     2805-R13-28F-01
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-28F-01-HPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: SCI
Testspannung: 1,5kV
Frontplattenstärke: max. 6mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: 0...55°C
Gehäuseabmessungen: 33,2x19x19mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 12V DC
Abdeckung Ausgänge: vernickelt
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Metall
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 18,4mm
Passendes Zubehör: R1710A
Herstellerserie: R13-28
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.