Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 10A/250VAC; R13-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 10A/250VAC; R13-29
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 10A/250VAC; R13-29
Artikel-Nr.:
     2805-R13-29B-07
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-29B-07-HPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: SCI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 29,2x15,7x17,9mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Schrauben M4
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,8mm
Herstellerserie: R13-29
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.