Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 3A/250VAC; R13-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 3A/250VAC; R13-36
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 3A/250VAC; R13-36
Artikel-Nr.:
     2805-R13-36A3-11
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-36A3-11-HPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: SCI
Testspannung: 1kV
Frontplattenstärke: max. 10mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Gehäuseabmessungen: 25,5x13x15mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Leitungen 150mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Abdeckung Ausgänge: vernickelt
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Metall
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 11mm
Herstellerserie: R13-36
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.