Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 500VAC; 500VDC; Industrie; DIII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-R215088
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     DIIIGG50V63
EAN/GTIN:
     4086500054244
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Anwendung der Sicherungen: protection of home appliances
Verlustleistung: 6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DIII
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6476*
€ 0,9976*
4 Tage
15
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,04*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,11*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 1,26*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETI
DIIIGAUGEKIT
ab € 5,74*
Zubehör
ETI
2323016
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.