Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 16A; 400VAC; 250VDC; Industrie; D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-R223023
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D01GG40V16
EAN/GTIN:
     4086500009527
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 16A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6087
10
€ 4,95*
ab € 0,3133*
€ 0,4833*
3 Tage
1460
10
€ 6,40*
ab € 0,33*
€ 0,50*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,53*
4 Tage
750
50
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.