Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 780uH; 19A; 3,07mΩ; 1kVAC; -40÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-R25XV1901R8A008JH
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR25XV-190-1R8A008JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...120°C
Widerstand: 3,07mΩ
Betriebsspannung: 1kV AC
Betriebsstrom: 19A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 0,78mH
Drossel-Typ: Draht
Abmessungen: 27,5x33,5x38,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 6,56*
€ 9,50*
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 10,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 312,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.