Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 740uH; 20A; 2,84mΩ; 1kVAC; -40÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R29XV2002R0A011JH
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR29XV-200-2R0A011JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...120°C
Widerstand: 2,84mΩ
Betriebsspannung: 1kV AC
Betriebsstrom: 20A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 740µH
Drossel-Typ: Draht
Abmessungen: 22,9x37,7x41,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.