Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 610uH; 1kVAC; 21A; 2,33mΩ; -40÷120°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R29XV2102R1A010JH
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR29XV-210-2R1A010JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...120°C
Widerstand: 2,33mΩ
Betriebsspannung: 1kV AC
Betriebsstrom: 21A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 610µH
Drossel-Typ: Draht
Abmessungen: 22,9x37,7x41,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,7095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,84*
€ 260,4196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,65*
€ 259,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,55*
€ 243,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,07*
€ 233,3233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,19*
€ 207,2861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.