Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø220x71mm; 885m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø220x71mm; 885m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø220x71mm; 885m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-R2E220-RA38-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-RA38-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...50°C
Nennstrom: 0,39A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø220x71mm
Lüftermotor: M2E068-BF
Rotormaterial: Kunststoff
Isolationsklasse: F
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 885m3/h
Drehzahl: 2100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 88W
Leitungslänge: 0,45m
Einheitspreis: Nein
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: radial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,84*
€ 104,90*
€ 5,00*
ab € 83,15*
€ 106,04*
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 110,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,16*
€ 140,98*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 113,02*
€ 142,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.