Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst Lüftermotor 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø220x71mm; 885m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø220x71mm; 885m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     4792-40179281
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-RA38-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Radialventilator - RadiCal®Motor: M2E068-BF
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftermotor, Ventilatormotor, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, papst axiallüfter 230v, lüftermotor, axiallüfter papst, R2E220-RA38-01, R2E220RA3801, Elektromotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrom-Synchronmotor, Drehstrommotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Kühlung, Linearmotor, Lüfter, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Servomotor, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,99*
€ 105,30*
€ 5,00*
ab € 83,30*
€ 106,43*
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 110,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,66*
€ 143,26*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 113,47*
€ 144,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.