Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-R30-1001802
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R30-1001802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter
Hersteller: HARWIN
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Distanzlänge: 18mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M3x18
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,68*
10
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.