Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60EN5100AA30K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN5100AA30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 2V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,5886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 558,042*
€ 664,06998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,121*
€ 630,84399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,88*
€ 610,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,70*
€ 595,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 476,58*
€ 567,1302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.