Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF2100506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF2100506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 249,444*
€ 305,298*
Frei Haus
ab € 218,412*
€ 354,762*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,298*
€ 363,30462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,906*
€ 358,07814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,974*
€ 320,07906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,702*
€ 311,42538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,444*
€ 296,83836
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,13858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.