Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 4,7nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 4,7nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R73; 4,7nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R73TI14704000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TI14704000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 34kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,113*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,06*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 5,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 286,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.