Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,047uF; ESR: 13,55mΩ; THT; ±5%; 4,624A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 0,047uF; ESR: 13,55mΩ; THT; ±5%; 4,624A
Kondensator: Polypropylen; 0,047uF; ESR: 13,55mΩ; THT; ±5%; 4,624A
Artikel-Nr.:
     2805-R76MF24705050J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MF24705050J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x11x5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 1,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Betriebsstrom max.: 4,624A
Leitungslänge: 25mm
ESR Widerstand: 13,55mΩ
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,567*
1 Tag
19
10
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,683*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.