Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC2100DQ50J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2100DQ50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,09*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 0,0386*
€ 0,1093*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.