Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 24VDC; Ø20mm; IP20; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 24VDC; Ø20mm; IP20; Polyamid
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 24VDC; Ø20mm; IP20; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-R9-92L-02-G
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R9-92L-02-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SCI
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 3mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø20mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Betriebsspannung: 24V DC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontrollleuchten-Typ: LED
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Korpusfarbe: schwarz
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: konvex
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.