Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,35mm; W: 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RANY-160-9-D
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009970R0149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: ABB
Breite: 16mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 14,8mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 6,35mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 101,30*
€ 125,56*
1
€ 5,46*
ab € 104,33*
€ 128,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 104,16*
€ 131,32*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 108,36*
€ 132,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 212,51*
€ 312,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,99*
€ 372,4581
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 305,32*
€ 363,3308
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,54*
€ 308,8526
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,24*
€ 270,4156
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,51*
€ 252,8869
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,42502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.