Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 11,1mm; W: 25,4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RANY-280-9-D
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009970R0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: ABB
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 11,1mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 115,87*
€ 141,11*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 120,32*
€ 146,37*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 138,47*
€ 163,97*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 142,09*
€ 170,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 222,56*
€ 327,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 327,83*
€ 390,1177
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 319,73*
€ 380,4787
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,53*
€ 325,5007
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 236,41*
€ 281,3279
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,56*
€ 264,8464
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,44512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.