Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 14,2mm; W: 31,8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RANY-620-9-D
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009970R0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: ABB
Breite: 31,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 28,5mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 14,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 247,52*
€ 367,95*
Frei Haus
ab € 440,58*
€ 511,34*
Frei Haus
ab € 500,50*
€ 562,12*
Frei Haus
ab € 503,02*
€ 567,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 501,17*
€ 574,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 367,95*
€ 437,8605
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,05*
€ 427,2695
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,75*
€ 363,8425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,15*
€ 313,1485
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,52*
€ 294,5488
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,49504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.