Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; 14mm; galvanisiertem stahl; 2000Stk; TYP 140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-11915631
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11915631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Hersteller: RAPID
Material: galvanisiertem stahl
Länge: 14mm
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Passendes Zubehör: RAP-R33;PS111;RAP-R44;RAP-R64;RAP-R54
Herstellerserie: TYP 140
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Heftklammern
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,03*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,48*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 14,84*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 10,73*
€ 14,90*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 8,37* pro Paar)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20511550
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.