Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Rapid 140/14 a 2000 Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammer Rapid 140/14 a 2000 Isaberg
Heftklammer Rapid 140/14 a 2000 Isaberg
Heftklammer Rapid 140/14 a 2000 Isaberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7313469140051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7313469140051
EAN/GTIN:
     7313469140051
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer, Typ 140

• Stahl, galvanisiert • Rückenbreite 10,6 mm

*In wiederverschliessbarer Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Schachtelinhalt:
2000 Stück
udf_EDE_Katalog:
29336970
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
11915631
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Markenname:
Rapid
Heftklammergröße:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, flachdrahtklammern, Heftklammern, Heftklammer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,03*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,48*
Lager 7
7
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 14,84*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 10,73*
€ 14,90*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 10,76* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20511550
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.