Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-40302768
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: RAPID
Betriebstemperatur: 160...200°C
Länge: 190mm
Werkzeuganwendung: zur Befestigung von Kabeln
Verpackungs-Art: Folie
Abbindezeit: 30s
Gewicht netto: 1kg
Durchmesser der Sticks: 12mm
Schmelztemperatur: 81...84°C
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 15,90*
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 21,78*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 21,98*
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,02*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 22,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.