Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks PRO-T 1kg Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks PRO-T 1kg Isaberg
Klebesticks PRO-T 1kg Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-724347
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302768
EAN/GTIN:
     3221633027685
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick PRO-T

• Farbe: transparent
• Ideal für PVC, Kabel, Kunststoff, poröses Material etc.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gewicht:
1000 g
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40302768
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221633027685, Klebestick, Klebesticks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 15,90*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 21,78*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 21,98*
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,02*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 22,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,35167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.