Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 12mm; 40Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer 40 Stk. Blister Rapid
Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer 40 Stk. Blister Rapid
Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer 40 Stk. Blister Rapid
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-5000664
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Hersteller: RAPID
Material: Aluminium
Setinhalt: Bohrer
Montage Element-Typ: Niete
Anzahl im Set/Package: 40Stk.
Nietlänge: 12mm
Nietendurchmesser: 4,8mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,81*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,89*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.