Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer
Blindniete Flachrundkopf Ø 4,8 x 12 mm + Bohrer
Artikel-Nr.:
     4012-1300106
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000664
EAN/GTIN:
     4051661020926
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniet, Alu/Stahl, Flachrundkopf

• Hohlniet: Aluminium • Nietdorn: Stahl Lieferung: Inkl. passendem Bohrer

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Nietbare Materialstärke min:
6 mm
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Inhalt:
40 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
5000664
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,81*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,89*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.