Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 9mm; 100W; 5min; 230VAC; Leistung: 80 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebepistole EG130 Blister Rapid
Klebepistole EG130 Blister Rapid
Klebepistole EG130 Blister Rapid
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-E130
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
klebepistolen rapid
heißklebepistole
Hersteller: RAPID
Versorgungsspannung: 230V AC
Max. Leistung: 100W
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Sticks: 9mm
Eigenschaften der Pistolen: Tieftemperatur
Erwärmungszeit: 5min
Ergiebigkeit: 80 g/h
Anschlüsse für das Land: Europa
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 23,51*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,29*
€ 30,53*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 30,57*
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 30,76*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.