Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm,11,5mm,12mm; 180÷200°C; 4min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAP-EG212
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
klebepistolen rapid
heißklebepistole
Hersteller: RAPID
Betriebstemperatur: 180...200°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Sticks: 11mm;12mm;11,2mm;11,5mm
Leistung (Erwärmungszeit): 200W
Leistung (Betrieb): 20W
Eigenschaften der Pistolen: Klebestift wird durch Drücken des Abzugs nach vorn zur Heizspirale geschoben
Erwärmungszeit: 4min
Ergiebigkeit: 230-300 g/h
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RAPID:
RAPID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.